Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, 2.8mm, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18051708
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     SUPER NO. 5
EAN/GTIN:
     4024596000226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Typ=SUPER NO. 5, Abisolierleistung max.=2.8 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.2 mm², Gesamtlänge=165 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
133 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
133 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 14,16*
€ 19,00*
4 Tage
165
1
€ 9,45*
ab € 14,85*
€ 19,93*
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 16,80*
€ 20,88*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 20,97*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 39,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.