Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug, 2.8mm, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18051724
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     SUPER NO 6
EAN/GTIN:
     4024596018184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierwerkzeug, Typ=SUPER NO 6, Abisolierleistung max.=2.8 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.2 mm², Gesamtlänge=165 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
133 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
133 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,97*
€ 28,00*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,62*
€ 28,01*
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 22,93*
€ 28,10*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 28,21*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.