Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel-Abisolierwerkzeug, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18052508
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9030500000
EAN/GTIN:
     4008190062293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Koaxkabel-Abisolierwerkzeug, Typ=9030500000, Alternative (Alias)=CST, Gesamtlänge=100 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
190 mm
Nettogewicht:
87 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
87 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,83*
€ 71,25*
€ 5,95*
ab € 56,85*
€ 71,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 72,47*
€ 5,00*
ab € 59,22*
€ 74,08*
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 87,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9032010000
ab € 23,56*
Zubehör
Weidmüller
9032000000
ab € 23,95*
Zubehör
Weidmüller
9032220000
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.