Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duo-Crimp, 2.8mm, 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18053068
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     DUO-CRIMP NO. 300
EAN/GTIN:
     4024596001216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Duo-Crimp, Typ=DUO-CRIMP NO. 300, Abisolierleistung max.=2.8 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.5 mm², Gesamtlänge=160 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
168 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
134 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 31,15*
€ 41,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,15*
€ 41,37*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,30*
€ 41,84*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 36,44*
€ 43,29*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 83,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.