Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T8, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18054087
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32304
EAN/GTIN:
     4010995323042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=32304, Länge=50 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 3,18*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,21*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,31*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.