Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit, Torx, T8, 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18054098
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33711
EAN/GTIN:
     4010995337117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Bit, Typ=33711, Länge=70 mm, Bitmaterial=Stahl, Kopftyp=Torx, Bitgrösse=T8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,41*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,49*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,40*
€ 4,79*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,81*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 6,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.