Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieblehre mit Feststellschraube 150mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071153
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     20 1031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Schieblehre mit Feststellschraube, Typ=20 1031, Höhe=-999, Länge=40 mm, Messbereich max.=150 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 34,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 57,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.