Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieblehre mit Momentfeststellung 150mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071154
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     20 1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Schieblehre mit Momentfeststellung, Typ=20 1021, Höhe=-999, Länge=40 mm, Messbereich max.=150 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, Schieblehre mit Momentfeststellung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 32,74*
€ 8,95*
ab € 30,91*
€ 43,01*
Lager 115
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 70,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.