Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieblehre mit Feststellschraube 150mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071156
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     20 1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Schieblehre mit Feststellschraube, Typ=20 1035, Höhe=-999, Länge=40 mm, Messbereich max.=150 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
178 g
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
178 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9017300000
Weitere Suchbegriffe: Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschen messschieber, Schieblehre mit Feststellschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 32,74*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,90*
€ 60,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.