Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL-Gewindereparatursatz, 4185 114 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18081876
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4185 114 4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
böllhoff gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz
HELICOIL-Gewindereparatursatz, Typ=4185 114 4200, Gewindesteigung=1.5 mm, Stück=35 Stück, Inhalt Werkzeugsatz=Helicoil Plus Gewindeeinsätze Kombiniertes Bohr- und Gewindeschneidwerkzeug Handgewindebohrer Installationsdorn Brechwerkzeug für Griffzapfen Schieblehre, Gewindegrösse=M14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
789,150 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
789,15 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: HELICOIL-Gewindereparatursatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,52*
€ 388,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,55*
€ 337,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.