Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenserflasche ESD, 180ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18082567
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     TSD18AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierflasche
ESD Dispenser
ESD Dispenserflasche
Flussmittel Dispenser
Dispenserflasche ESD, 180ml, Typ=TSD18AS, Breite=56 mm, Höhe=56 mm, Länge=85 mm, Farbe Zubehör=Rosa, Geeignet für=Solvents Degreasers Oils, Material Zubehör=HDPE, Zubehör-Produkttyp=Lösungsmittel-Dispenserflasche 180 ml, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=10 7-9 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
107 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
56 mm
MERCATEO_WA_NR:
3923301000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,58*
€ 25,80*
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 25,81*
€ 8,95*
ab € 18,13*
€ 26,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,37*
€ 26,87*
€ 18,90*
ab € 19,68*
€ 27,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.