Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser JOKARI, 28mm, 132mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18083043
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T10270
EAN/GTIN:
     4011391102705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser JOKARI, Typ=T10270, Abisolierleistung max.=28 mm, Gesamtlänge=132 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
248 mm
Nettogewicht:
103,400 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
103,4 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,14*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 7,60*
€ 10,22*
7 Tage
301
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 10,24*
1 Tag
305
1
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 10,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,42*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
19000
ab € 0,6325*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,47*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.