Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser JOKARI, 28mm, 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18083044
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T10280
EAN/GTIN:
     4011391102804
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser JOKARI, Typ=T10280, Abisolierleistung max.=28 mm, Gesamtlänge=170 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
240 mm
Nettogewicht:
114 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211930000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 13,12*
€ 9,80*
ab € 9,24*
€ 13,13*
2 Tage
625
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 14,60*
€ 7,95*
ab € 11,47*
€ 16,70*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,40*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
19000
ab € 0,6325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.