Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange, 0.03 ... 10mm², 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18083053
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 40 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773029823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange, Typ=12 40 200 SB, Abisolierleistung max.=3.6 mm, Abisolierquerschnitt max.=10 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.03 mm², Gesamtlänge=200 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
275 mm
Nettogewicht:
240 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,68*
€ 53,35*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 41,98*
€ 53,36*
€ 5,95*
ab € 42,01*
€ 53,77*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 43,55*
€ 55,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 81,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.