Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-ableitfähige Stretchfolie mit geringer Ladung, 500mm x 200m, Rolle à 250 Meter


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18090175
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     85-100-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stretchfolie
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
ESD-ableitfähige Stretchfolie mit geringer Ladung, Typ=85-100-0018, Breite=500 mm, Innenlänge=-888, Länge=200 m, Menge=1, Farbe=Pink, Oberflächenwiderstand=10 12 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
2400 g
Tiefe:
520 mm
Bruttogewicht:
2400 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3920102490
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie, Wickelfolie, stretchfolien 50cm, esd stretchfolie, wickelfolie pink, ESD-ableitfähige Stretchfolie mit geringer Ladung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
250
Frei Haus
ab € 0,2504*
€ 0,3712*
250
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Pakete
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Paket
ab 6250 Pakete
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Paket
ab 125000 Pakete
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,2504* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Pakete
Mindestbestellmenge: 250 Pakete ( entspricht € 92,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.