Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 12mm x 33m Orange


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18090707
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100033232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Isolierband, Typ=7100033232, Breite=12 mm, Dicke=76 µm, Durchschlagspannung=7.5 kV, Durchschlagsspannung pro Länge=-888, Haftfestigkeit=2.7 N/cm, Länge=33 m, Temperatur, max.=180 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Orange, Bandstützmaterial=Polyamid, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Thermosetting Silicone Rubber
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,60369*
€ 28,13369*
19 Tage
unbekannt
19
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,66*
€ 29,83*
21 Tage
nicht lagernd
19
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,03*
€ 31,00*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,73*
€ 32,21*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 30,91*
€ 45,06*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,06*
€ 53,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 44,51*
€ 52,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,80*
€ 49,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,18*
€ 43,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Rolle
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.