Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarabiner, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18097679
Hersteller:
     Nite Ize
Herst.-Nr.:
     SBP2-03-28BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Doppelkarabiner, Kunststoff, Typ=SBP2-03-28BG, Breite=25 mm, Höhe=7.6 mm, Länge=50 mm, Aufnahmeschaft=Karabiner, Farbe=Braun, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
92 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: karabiner nite ize, karabiner, Doppelkarabiner, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.