Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband für Kabelbündelung 19mm x 15m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18098675
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51618
EAN/GTIN:
     4042448848437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Duct Tape
Gewebeband für Kabelbündelung, Typ=51618, Breite=19 mm, Dicke=0.25 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3 N/cm, Länge=15 m, Temperatur, max.=105 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=PET-Fleece, Bandtyp=Stoff, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
41,300 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
41,3 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, tesa gewebeband schwarz, duct tape, panzerband tesa, Gewebeband für Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,66*
€ 8,28*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,87*
€ 3,50*
ab € 22,85*
€ 30,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,43734* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.