Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissluftkolben 100W 550°C 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18226532
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     HAP 1
EAN/GTIN:
     4003019408733
Suchbegriffe:
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Heissluftkolben, Typ=HAP 1, Alternative (Alias)=T0052711599N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=50 °C, Leistungsaufnahme nominal=100 W, Spannungsversorgung=24 V, Garantie=2 Jahre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
340 mm
Nettogewicht:
295 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
295 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben, Heissluftkolben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,63*
€ 293,94*
Frei Haus
ab € 247,84*
€ 296,50*
Frei Haus
ab € 242,55*
€ 298,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 323,23*
€ 6,90*
ab € 340,81*
€ 439,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,25*
€ 382,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
KH 27
ab € 30,41*
Zubehör
Weller Tools
R01
ab € 87,62*
Zubehör
Weller Tools
NT1X
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.