Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzenhülse mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18231409
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051031199
EAN/GTIN:
     4003019011780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Spitzenhülse mit Mutter, Typ=T0051031199, Alternative (Alias)=T0051031199, Aufnahmeschaft=Zylinder, Geeignet für=LR-21 TCP S Soldering Iron
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
6,660 g
Tiefe:
57 mm
Bruttogewicht:
6,66 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, Spitzenhülse, Spitzenhülsen, lötkolben weller professional, lötkolben, Spitzenhülse mit Mutter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 6,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 4,86*
€ 7,00*
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 7,05*
€ 8,95*
ab € 4,79*
€ 7,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,80*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052510699N
ab € 133,52*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,76*
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.