Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Meissel, halbkonisch 1.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18242279
Hersteller:
     Xytronics
Herst.-Nr.:
     44-510606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform
Lötspitze, Typ=44-510606, Breite der Spitze=1.2 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=-999, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, halbkonisch, Geeignet für=LF-369D/389D 106V Soldering Station, Lötspitzenserie=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, xytronic lötspitzen, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.