Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz Hauptfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248817
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     FM-BVX200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatz Hauptfilter
Ersatz Hauptfilter, Typ=FM-BVX200, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Ersatz-Hauptfilter, Geeignet für=BVX-201 Fume Extraction System
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
130 mm
Nettogewicht:
2300 g
Tiefe:
410 mm
Bruttogewicht:
2300 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 104,92*
€ 129,07*
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 130,10*
Frei Haus
ab € 107,87*
€ 137,01*
€ 6,90*
ab € 121,33*
€ 148,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.