Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1.2mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248943
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     FLOWTIN/TSC/KS115, 574110
EAN/GTIN:
     4006062741109
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574110, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=1.2 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
530 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
530 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,20728* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.