| |
|
| Artikel-Nr.: 115-18248967 Herst.-Nr.: FLOWTIN/TC/KS100, 574406 EAN/GTIN: 4006062744063 |
| |
|
| | |
| Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574406, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 63 mm | Nettogewicht: | 530 g | Tiefe: | 64 mm | Bruttogewicht: | 530 g | Breite: | 63 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8311300000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,55* | € 95,89* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,55* | € 112,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,1291* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|