Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.5mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249409
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TSC KRISTALL 400, 810000
EAN/GTIN:
     4006062100005
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810000, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
270 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
270 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 75,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,38*
€ 92,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,2058* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.