Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.7mm, Sn95/Ag4/Cu1, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249419
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TSC KRISTALL 511, 593202
EAN/GTIN:
     4006062932026
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 511, 593202, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn95/Ag4/Cu1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
530 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
530 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,1147* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.