Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249420
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TSC KRISTALL 511, 593132
EAN/GTIN:
     4006062931326
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 511, 593132, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
529,150 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
529,15 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,12784* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.