Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.5mm, Sn95/Ag4/Cu1, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249422
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TSC HS10, 631954
EAN/GTIN:
     4006062319544
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TSC HS10, 631954, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn95/Ag4/Cu1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
269,500 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
269,5 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,39*
€ 84,76*
7 Tage
68
€ 6,99*
ab € 72,11*
€ 92,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,22556* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.