Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.7mm, Sn95/Ag4/Cu1, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249423
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TSC HS10, 631939
EAN/GTIN:
     4006062319391
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TSC HS10, 631939, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn95/Ag4/Cu1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
524 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
524 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,14492* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.