Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249428
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TSC HS10, 631902
EAN/GTIN:
     4006062319025
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TSC HS10, 631902, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=HS 10, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
107 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 37,29*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 37,60*
€ 51,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,2237* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.