Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1.2mm, Sn99/Cu1, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249433
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TC KRISTALL 400, 810033
EAN/GTIN:
     4006062100333
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 400, 810033, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=1.2 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
64 mm
Nettogewicht:
522 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
522 g
Breite:
64 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,09848* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.