Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.7mm, Sn99/Cu1, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249440
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TC KRISTALL 511, 810792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=TC KRISTALL 511, 810792, Anteil Flussmittel=2.7 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=Kristall 511, Lötlegierung=Sn99/Cu1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
529 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
529 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn stannol, lötzinn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,59*
€ 55,35*
€ 8,95*
ab € 50,13*
€ 68,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,07318* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.