Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugeinsatz 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249510
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     LN 260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Mikroskopische Pinzette
Mehrzweckpinzette
Saugeinsatz 6 mm, Typ=LN 260
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 5,08*
€ 7,68*
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 10,07*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 13,54*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,06*
€ 18,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 27,91*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,14*
Zubehör
Edsyn
LP 21
ab € 33,56*
Zubehör
Edsyn
LP21LS
ab € 35,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.