Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.5mm, LFM-48S, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18290511
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     SR-37 LFM48S 0,5MM 100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=SR-37 LFM48S 0,5MM 100G, Anteil Flussmittel=3.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=SR37, Lötlegierung=LFM-48S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
63 mm
Nettogewicht:
134 g
Tiefe:
66 mm
Bruttogewicht:
134 g
Breite:
66 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,3397* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.