Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lötdraht, 0.8mm, LFM-48S, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18290531
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     SR-37 LFM48S 0,8MM 500G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=SR-37 LFM48S 0,8MM 500G, Anteil Flussmittel=3.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.8 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=SR37, Lötlegierung=LFM-48S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
533 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
533 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,22216* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.