Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 0.7mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18291868
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     FLOWTIN/TSC/KS115, 574106
EAN/GTIN:
     4006062741062
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TSC/KS115, 574106, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.7 mm, Gewicht=500 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=KS115, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
526,550 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
529,55 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,14556* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.