Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwickel-/ Abwickelwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18296972
Hersteller:
     Jonanrd Industries
Herst.-Nr.:
     WSU-30M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwickel-/ Abwickelwerkzeug
Handwickel-/ Abwickelwerkzeug, Typ=WSU-30M, Durchmesser Anschlussöffnung=-999, Querschnitt AWG max.=30 AWG, Tiefe Anschlussöffnung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
21 mm
Nettogewicht:
28,800 g
Tiefe:
207 mm
Bruttogewicht:
28,8 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.