Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze 832 Meissel 50mm 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18298262
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     832VDLF
EAN/GTIN:
     7033290426475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen ersa
Lötspitze, Typ=832VDLF, Breite der Spitze=5 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=50 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=ANALOG 60/60 A ANALOG 80/80 A DIGITAL 80 A DIGITAL 2000 A mit Lötkolben POWER TOOL ELS 8000/M/D Ersa 15+/25+/35+ MICRO-CON 60 iA mit Lötkolben POWER TOOL MS 6000 MS 8000/D RDS 80 TWIN 80 A mit ERGO TOOL MULTI-PRO MULTI-SPRINT MULTI-TC, Lötspitzenserie=832
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
115 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.