Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze 842 Meissel 46mm 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18298267
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     842EDLF
EAN/GTIN:
     4003008074659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersa lötspitze meißel
Lötspitze, Typ=842EDLF, Breite der Spitze=3.2 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=46 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=ANALOG 60/60 A ANALOG 80/80 A DIGITAL 80 A DIGITAL 2000 A mit Lötkolben POWER TOOL ELS 8000/M/D Ersa 15+/25+/35+ MICRO-CON 60 iA mit Lötkolben POWER TOOL MS 6000 MS 8000/D RDS 80 TWIN 80 A mit ERGO TOOL MULTI-PRO MULTI-SPRINT MULTI-TC, Lötspitzenserie=842
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
120 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, ersatzlötspitze meißelform, Lötspitze
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,77*
€ 17,36*
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 17,37*
€ 9,80*
ab € 12,27*
€ 17,39*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 18,35*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,65*
€ 19,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
C52508
ab € 201,80*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,32*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 141,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 46,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 62,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.