Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation 60W 450°C 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18298344
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     ANA 60, DE
EAN/GTIN:
     7033290742735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
lötstation 60w
Lötstation, Typ=ANA 60, DE, Ausgangsleistung=60 W, Breite=152 mm, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=92 mm, Länge=124 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=150 °C, Anzeigedisplay=Analog, Garantie=2 Jahre, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
111 mm
Tiefe:
325 mm
Bruttogewicht:
2530 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.