Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 40W 230V 2min 420°C CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18298358
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0340KD, DE
EAN/GTIN:
     4003008047363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötkolben, Typ=0340KD, DE, Ausgangsleistung=40 W, Gewicht=285 g, Heizdauer=2 min, Löttemperatur max.=420 °C, Löttemperatur min.=-999, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Lötspitzenserie=032
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
340 mm
Nettogewicht:
293 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
293 g
Breite:
51 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
84
€ 4,79*
ab € 27,97*
€ 34,13*
3 Tage
97
€ 6,90*
ab € 27,87*
€ 34,15*
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 34,19*
2 Tage
97
€ 8,50*
ab € 27,93*
€ 34,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,68*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0032BD/SB
ab € 4,64*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0032JD/SB
ab € 4,50*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0032KD/SB
ab € 4,59*
Zubehör
Kurtz Ersa
E034100
ab € 22,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.