Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärker 200 Watt (montiert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18500044
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WMAH100
EAN/GTIN:
     5410329335854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstärker 200 Watt (montiert)
Verstärker 200 Watt (montiert), Typ=WMAH100, Breite=107 mm, Höhe=-999, Länge=62 mm, Länge der Platine=107 mm, Platinenbreite=62 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=30 V, Versorgungsspannung min.=25 V, Bausatz Typ=200-W-Leistungsverstärkermodul, Geeignet für=-999, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Audioverstärker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
603 g
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
603 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 75,97*
€ 98,08*
€ 3,50*
ab € 103,30*
€ 131,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.