Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intervallautomatikmodul, WMT136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18586857
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     WMT136
EAN/GTIN:
     5410329363246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Intervallautomatikmodul
Intervallautomatikmodul, Typ=WMT136, Breite=40 mm, Höhe=-999, Länge=85 mm, Länge der Platine=40 mm, Platinenbreite=85 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Bausatz Typ=Intervall-Timer-Modul, Geeignet für=-999, Kern (Core)=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Timer-Modul
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
53 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9023001000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.