Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegetemperaturfühler -30 ... 110°C Pt100 DIN B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000451
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     ALTF2_PT100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlegetemperaturfühler
Anlegetemperaturfühler, Typ=ALTF2_PT100, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=110 °C, Temperaturmessbereich min.=-30 °C, Widerstand=100 MΩ, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100 DIN B, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
155 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
155 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.