Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler 105°C IP65 THERMASGARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000885
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     HTF50_NTC10K_PVC_1.5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeltemperaturfühler
Kabeltemperaturfühler , Typ=HTF50_NTC10K_PVC_1.5M, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=105 °C, Temperaturmessbereich min.=-35 °C, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.