Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler -35 ... 105°C Pt1000 DIN B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000907
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     HTF50_PT1000_PVC_10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeltemperaturfühler
Kabeltemperaturfühler , Typ=HTF50_PT1000_PVC_10M, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=105 °C, Temperaturmessbereich min.=-35 °C, Art der Ausgabe Thermometer=Pt1000 DIN B, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
314 g
Tiefe:
203 mm
Bruttogewicht:
314 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.