Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler -50 ... 180°C Pt1000 DIN B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000913
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     HTF50_PT1000_SILIKON_3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeltemperaturfühler
Kabeltemperaturfühler , Typ=HTF50_PT1000_SILIKON_3M, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=180 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Art der Ausgabe Thermometer=Pt1000 DIN B, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
114,300 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
114,3 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.