Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler -35 ... 105°C Pt100 Klasse B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000920
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     HTF50_PT100_PVC_3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeltemperaturfühler
Kabeltemperaturfühler , Typ=HTF50_PT100_PVC_3M, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=105 °C, Temperaturmessbereich min.=-35 °C, Art der Ausgabe Thermometer=Pt100 Klasse B, Gehäusematerial=-999, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.