Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse TH-08/ 100 TH08-VA-100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30001639
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     TH08-VA_100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchhülse
Tauchhülse TH-08/ 100, Typ=TH08-VA_100MM, Art des Sensorzubehörs=Tauchhülse, Geeignet für=THERMASGARD-Serie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025900090
Weitere Suchbegriffe: Tauchhülse TH-08/ 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.