Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer 200mm -30 ... 70°C 4 bis 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30001677
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     1101-7122-2049-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Temperaturmessumformer 200mm, Typ=1101-7122-2049-900, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=-999, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Temperaturmessbereich max.=70 °C, Temperaturmessbereich min.=-30 °C, Art der Ausgabe Thermometer=4 bis 20 mA, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP65, Serien=THERMASGARD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
161 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.